曜日別特売
32599 マグネットフック ループ&フック ハイロジック 37736496

32599 マグネットフック ループ&フック ハイロジック 37736496
32599 マグネットフック ループ&フック ハイロジック 37736496
32599 マグネットフック ループ&フック ハイロジック 37736496
32599 マグネットフック ループ&フック ハイロジック 37736496
32599 マグネットフック ループ&フック ハイロジック 37736496
32599 マグネットフック ループ&フック ハイロジック 37736496

マグネットフック ループ&フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード37736496品番32599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

マグネット式のフック
フック形状とループ形状の2通りの使い方ができます
本品を2つ使用しループに棒を通すことでタオル掛けのように使用することも可能です
シンプルデザインで空間に溶け込みます
壁にキズがつきにくいラバーマグネットを採用。
ホーロー流し台やスチール製品などに。

仕様ループ&フック材質ABS樹脂/ラバー付マグネットブラック耐荷重(g)【静止時】450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする