57526 配線グロメット スチール用 ハイロジック 37737345

57526 配線グロメット スチール用 ハイロジック 37737345
57526 配線グロメット スチール用 ハイロジック 37737345
57526 配線グロメット スチール用 ハイロジック 37737345
57526 配線グロメット スチール用 ハイロジック 37737345
57526 配線グロメット スチール用 ハイロジック 37737345
57526 配線グロメット スチール用 ハイロジック 37737345

配線グロメット スチール用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ライトグレー仕様丸型/小注文コード37737345品番57526
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ
コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます
デスクやなどに

仕様丸型/小材質樹脂ライトグレータイプスチール用下穴径(Φmm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする