※代表画像
岩田製作所
スタンダードスリットカラー クロメートメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
30
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
55
25
30
32
35
40
45
55
60
70
寸法W(mm)
1.5
1.5
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37737707
品番
SCS3015U
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
寸法L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
20
寸法Y(mm)
10
材質/処理
鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色
質量(g)
183
締付ねじ
M6×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード