※代表画像
岩田製作所
スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
6
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
20
15
20
25
30
32
35
40
45
55
60
70
寸法W(mm)
1
1
1.5
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37738111
品番
SCS0608N
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7
内径B(Φmm)
6
外径D(Φmm)
20
寸法L(mm)
8
寸法W(mm)
1
寸法X(mm)
6
寸法Y(mm)
4
材質/処理
鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ
種別
スリット
質量(g)
17
締付ねじ
M3×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード