SCS2512A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738723

※代表画像

SCS2512A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738723
SCS2512A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738723
SCS2512A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738723
SCS2512A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738723

スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径B(Φmm)25
外径D(Φmm)45
寸法W(mm)1.5
内容量1個注文コード37738723品番SCS2512A
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法A(mm)18内径B(Φmm)25外径D(Φmm)45寸法L(mm)12寸法W(mm)1.5寸法X(mm)17寸法Y(mm)7材質/処理アルミ(A2017)種別スリット質量(g)35締付ねじM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37738671
2023-05-21
用途: 測定器の固定
教育・研究機関

締め付けねじの座繰り径が8ミリより小さいので、市販品の丸スペーサが入らない。(M4用の丸スペーサーの外径は8mm)。レンチがなくても締め緩め出来る様に、丸スペーサーを挟んでクランプレバーを使用したかったが、前述の通り市販の丸スペーサーが入らなかった為、スペーサーを自作しなければならなった。

1が参考にしています
対象商品 : 37738723
2019-12-25
用途: プーリーの移動止め
農・林・水産業

スリットが入っているので、それなりの締め付け力はあり満足している。
希望としてはキー溝の入っている物の品揃えが欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37738766
2019-02-06
用途: レーシングカートのメンテナンス
製造業

かなりしっかりした作りなので
安心して使えます。
また、よろしくお願いします。

対象商品 : 37738714
2017-11-08
用途: 機械の固定。
建設業・工事業

側面に機器固定のねじ穴のあるバージョンがあるともっと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 37738723
2017-01-30
用途: ボール盤改良

特殊用途につき評価しかねますが、通常使用には問題ないように思われます。

対象商品 : 37738732
2017-05-01
用途: ボール盤の上下軸固定用
教育・研究機関

切り込みスリットがねじ側のみで写真と異なるため、締め付けねじのトルクが大きい。

対象商品 : 37738644
2015-09-09
用途: 車部品のDIY製作で使用

厚みや内径のバリエーションがオプションでも選べると嬉しいです。

対象商品 : 37738714
2015-04-06
用途: 軸への部品の取り付け

部品の取り付け穴やネジ加工をして使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする