曜日別特売
SCS0608CP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37739746

 

SCS0608CP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37739746
SCS0608CP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37739746

スリットカラー 3穴付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径B(Φmm)6
外径D(Φmm)20
寸法L(mm)8
寸法W(mm)1
内容量1個注文コード37739746品番SCS0608CP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)3.5内径B(Φmm)6外径D(Φmm)20寸法L(mm)8寸法P.C.D.(mm)13寸法S(Φmm)3.5寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)4材質/処理鉄(S45C)/黒染め質量(g)15締付ねじM3×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37739746SCS0608CP335725164SCS0608CP3SCS0608CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725164スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする