ハイロジック
カウンターブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
寸法(mm)
150×300
125×250
150×300
200×400
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37739829
品番
98281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シンプルモダンな洗練されたデザイン、さまざまなインテリアや空間に溶け込みやすい
キッチン、オフィス、作業台など
材質
鉄
寸法(mm)
150×300
色
ブラック
耐荷重(kg)
80
付属ビス有無
あり(棚板用4.5×25mm(3本)、壁面用4.5×32mm(3本))
注意
※耐荷重は平面荷重です