岩田製作所
スリットカラー 3穴付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径B(Φmm)
12
6
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
30
20
25
28
30
35
40
32
45
50
55
60
70
85
寸法L(mm)
10
8
10
12
15
18
22
寸法W(mm)
1.5
1
1.5
2
3
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37739834
品番
SCS1210CP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥760
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
12
外径D(Φmm)
30
寸法L(mm)
10
寸法P.C.D.(mm)
22
寸法S(Φmm)
5.5
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
10
寸法Y(mm)
5
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
質量(g)
37
締付ねじ
M4×12
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37739834
SCS1210CP3
35725252
SCS1210CP3
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所
1個
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました