ハイロジック
棚受け金具が見えない棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ナチュラル
寸法(mm)
600
300
450
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37739865
品番
98293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
棚受け金具が見えないウォールシェルフ
壁面に取り付けて使用します、
石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です
ビス穴隠し用のシール付属
材質
MDF
幅(mm)
600
寸法(mm)
600
色
ホワイト
奥行(mm)
118
板厚(mm)
31
注意
※壊れやすいものや貴重品などは乗せないでください
※材質の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします