98296 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 37739899

98296 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 37739899
98296 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 37739899
98296 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 37739899
98296 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 37739899
98296 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 37739899
98296 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック 37739899

棚受け金具が見えない棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ナチュラル
寸法(mm)600
内容量1個注文コード37739899品番98296
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

棚受け金具が見えないウォールシェルフ
壁面に取り付けて使用します、
石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です
ビス穴隠し用のシール付属

材質MDF幅(mm)600寸法(mm)600ナチュラル奥行(mm)118板厚(mm)31
注意
※壊れやすいものや貴重品などは乗せないでください
※材質の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする