ハイロジック
ウッドブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
37740021
品番
98330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ロイヤル店舗陳列用什器パーツ
木棚板専用水平ブラケット
木棚専用
実寸法は呼び名+7mm
仕様
A-32
材質
スチール特殊鋼
色
クローム
呼び
150
爪形状
2つ爪
勝手
右