※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP Series(CP96SDF100)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号・ストローク
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
120
注文コード
37740133
品番
CP96SDF100-120C
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
120
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード