曜日別特売
CP96SDF100-160C CP Series(CP96SDF100) SMC 37740167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96SDF100)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
160
注文コード
37740167
品番
CP96SDF100-160C
参考基準価格(税別)¥32,230販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする