曜日別特売
SCS0608CN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740333

※代表画像

SCS0608CN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740333
SCS0608CN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740333
SCS0608CN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740333

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

(4件のレビュー)
内径B(Φmm)6
外径D(Φmm)20
寸法L(mm)8
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
内容量1個注文コード37740333品番SCS0608CN2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)6内径B(Φmm)6外径D(Φmm)20寸法L(mm)8寸法P.C.D.(mm)12寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)4材質/処理鉄(S45C)/黒染め付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本トラスコ品番484-8730種別スリット質量(g)15ねじ径M1M3×P0.5締付ねじM3×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37740342
2021-05-03
用途: 治具
その他業種

本品を金属の台座に固定して、シャフト加工時の治具として
使用しています。割締めなのでシャフトにキズがつかず
精度が高いので僅かなネジの締め付けで確実に固定できて
重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 37740385
2017-12-19
用途: 回転軸に部品を取り付ける

ネジ穴を使って、予定通り部品をつけることができました。加工済のネジ穴なので、手間も省けるし、精度もいいので、助かりました。継続して使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37740437
2017-04-09
用途: 人力発電機の部品に使いました。
その他業種

コストも安く機械的な問題もないですが、納期がもう少し短縮できたらいいでしょう。

対象商品 : 37740351
2014-03-19
用途: 軸と部品の取り付け

期待通りの商品でした。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする