CP96SDF100-300C-A93 CP Series(CP96SDF100) SMC 37740465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96SDF100)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
300
注文コード
37740465
品番
CP96SDF100-300C-A93
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
ストローク(mm)
300
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする