コットンバッグ B5ワイド(ブラック)
丸玉工業
コットンバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
1セット(10枚)
1セット(50枚)
1セット(100枚)
色
ブラック
ナチュラル(生成り)
ナチュラル
ネイビー
ブラック
材質
コットン(約3oz)
コットン
コットン(約3oz)
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
37742157
品番
90300019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
地球にやさしいコットン素材
用途
お洒落アイテムとしてちょっとした荷物の持ち運びに便利です
材質
コットン(約3oz)
色
ブラック
質量(g)
約25
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/約2.5×約32
寸法(幅W×高さH)(cm)
本体/27×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750