90319824 ECO コンパクトマイバッグ 丸玉工業 37743828

ECOコンパクトマイバッグ mini(スカイブルー)

ECO コンパクトマイバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)
スカイブルー
内容量1セット(50枚)注文コード37743828品番90319824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。

用途コンビニのお買い物時など、ちょっとした量を入れるのに適しています材質ポリエステルスカイブルー質量(g)約24容量(L)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体平置き/25×12×45寸法(幅W×高さH)(cm)収納時/3.5×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする