90320595 ECO コンパクトマイバッグ 丸玉工業 37744020

ECOコンパクトマイバッグ M(ミント)

ECO コンパクトマイバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)
ミント
内容量1セット(50枚)注文コード37744020品番90320595
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。

用途たっぷりお買い物をしても安心の大容量約17L材質ポリエステルミント質量(g)約46容量(L)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体平置き/39×14×63寸法(幅W×高さH)(cm)収納時(ポーチ)/7×14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする