※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
エアロチッパーミニ ボアタイプ AMX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37744388
品番
AMX-8063R-22
参考基準価格(税別)
¥78,750
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
8
寸法(mm)
DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22、DCCB:17、KWW:10.4、KDP:6.3、CBDP:20
質量(kg)
0.48
部品番号
クランプねじ:TSWー2567H、レンチ:A-08
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
21000
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※切削速度1000m/min以上でご使用の場合は、アーバ、ホルダを含めた状態で、回転機械の釣り合い良さ等級G6.3以内に調整ください。