※代表画像
岩田製作所
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
15
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
35
15
20
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
75
85
寸法W(mm)
1.5
1
1.5
2
3
寸法L(mm)
12
8
10
12
15
18
22
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37745732
品番
SCSS1512M
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
寸法L(mm)
12
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
12
寸法Y(mm)
6
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
種別
セパレート
質量(g)
65
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード