曜日別特売
SCSS1210N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37745951

※代表画像

SCSS1210N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37745951
SCSS1210N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37745951
SCSS1210N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37745951
SCSS1210N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37745951

スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)12
外径D(Φmm)30
寸法W(mm)1.5
内容量1個注文コード37745951品番SCSS1210N
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径B(Φmm)12外径D(Φmm)30寸法L(mm)10寸法W(mm)1.5寸法X(mm)10寸法Y(mm)5材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ種別セパレート質量(g)40締付ねじM4×12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする