曜日別特売
SCSS3515N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37746021

※代表画像

SCSS3515N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37746021
SCSS3515N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37746021
SCSS3515N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37746021
SCSS3515N スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 37746021

スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)35
外径D(Φmm)60
寸法W(mm)2
内容量1個注文コード37746021品番SCSS3515N
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
内径B(Φmm)35外径D(Φmm)60寸法L(mm)15寸法W(mm)2寸法X(mm)23寸法Y(mm)12材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ種別セパレート質量(g)200締付ねじM6×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする