ラミクロスバッグ Lキャスター付(ホワイト)
丸玉工業
ラミクロスバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1セット(30枚)
1セット(1枚)
1セット(10枚)
1セット(30枚)
色
ホワイト
クリア
ホワイト
ブラック
ブルー
ライトブラウン
材質
PPクロス+PPラミネート、PP平紐
本体:PPクロス、持ち手:PP(平紐)
PPクロス+PPラミネート、PP平紐
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚)
注文コード
37746181
品番
90371801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。
用途
キャスター付で旅行はもちろん、商品などを版有する際の業務用資材としても利用できます。
材質
PPクロス+PPラミネート、PP平紐
色
ホワイト
質量(g)
約569
容量(L)
約49
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/3×約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/45×18.5×60(キャスター含まず)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750