TB1533150 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533 スリーボンド 37749796

一液湿気硬化型弾性接着剤 1533

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番698-7700
内容量1本注文コード37749796品番TB1533150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

無溶剤で環境に優しい
臭気が少ない
一液性速硬化
光・熱の硬化設備が不要
初期粘着性があり、仮止め不要
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力
緩和性が良好
金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)
ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)

用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番698-7700容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
注意
※輸出は不可になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする