曜日別特売
TB1535470 一液湿気硬化型弾性接着剤 1535 スリーボンド 37749866

一液湿気硬化型弾性接着剤 1535

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番698-7699
内容量1本注文コード37749866品番TB1535470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

低臭気、一液性速硬化。
光・熱の硬化設備が不要。
各種材質に対し接着性が良好。
弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。
有機スズ化合物を非含有。
(REACH 規制対応品)

用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番698-7699容量(g)470主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
注意
※輸出は不可になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする