曜日別特売
KE101DT3 DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長送信器 興和オプトロニクス 37751616

DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長送信器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード37751616品番KE101DT3
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

4K /30HzRGB/ YCbCr4:4:4 8bitもしくは4K /60HzYCbCr4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN 信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。
DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能
HDCP規格に準拠
コンパクト設計
HDCP1.4/2.2に対応

質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下消費電力(W)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)入力信号HDMI / DVI:1系統使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号CAT5 D.OUT:1系統コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座)RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGAHDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
注意
※延長距離は使用ケーブルや環境、接続する機器によって変わりますので、延長距離を保証するものではありません。また、CAT5e(UTP)ケーブルでの動作保証はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする