KD104HM4K 4K対応HDMI4分配器 興和オプトロニクス 37751641

4K対応HDMI4分配器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード37751641品番KD104HM4K
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)信号の4 分配器です。4K/60Hz 4:4:4 までのHDMI 信号に対応しています。また、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection System)Rev1.4/2.2 に対応しておりますので、著作権保護コンテンツの分配が可能です。

仕様【ピクセルクロック】25~594MHz質量(g)450(専用AC アダプタを含まず)規格【EDID】スライドスイッチにて OUT1スルー / 1080p 59.94Hz / 4K 59.94Hz 4:4:4 から選択【HDCP】Rev.1.4/2.2消費電力(W)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×77×25(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)入力信号HDMI : 1系統使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号HDMI : 4 系統コネクタHDMI TypeA コネクタRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格DeepColor、3D 対応 CEC、ARC、HEC 非対応、480p ~ 4K/60Hz 4:4:4 8bit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする