曜日別特売
KE102CS DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信・送信器 興和オプトロニクス 37751650

DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信・送信器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード37751650品番KE102CS
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・延長器です。
受信したHDBaseTを再延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。
CAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルにて、機器間を最大150mまで延長して接続することができます。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。
DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号に対応
HDCP1.4/2.2に対応
最長150mまでの延長が可能
HDMI出力と、再延長可能なHDBaseT出力の2分配出力を実装

仕様【ピクセルクロック】25~297MHz質量(g)750(専用ACアダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下消費電力(W)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×44(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号CAT5 D.OUT:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)、DVI/HDMI:1系統コネクタCAT5 D.IN、CAT5 D.OUT、LAN:R J-45 DVI/HDMI:TYPE Aコネクタ、RS-232C:D SUB9ピン(インチネジ オス座)RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号RS-232C(双方向):1系統、LAN:1系統HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K通常モード、CAT6Aケーブル使用時)、100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
注意
※最大延長距離は使用ケーブルや環境によって変わりますので、保証するものではありません。また、CAT5e(UTP)ケーブルでの動作保証はできません。4K映像伝送時は、STPケーブルを使用してください。推奨ケーブルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする