曜日別特売
669-986653 [iPhone 15/14/13専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752106

※商品単品画像

669-986653 [iPhone 15/14/13専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752106
669-986653 [iPhone 15/14/13専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752106
669-986653 [iPhone 15/14/13専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752106
669-986653 [iPhone 15/14/13専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752106
669-986653 [iPhone 15/14/13専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース salisty 37752106

[iPhone 15/14/13専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チャコールブラック
内容量1個注文コード37752106品番669-986653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

立ち姿も、美しく。
ゴールドのカメラホールがスタンドになるiPhoneケース。
キラリと光るカメラホールデザインが大人気のsalisty耐衝撃ケースから、カメラホールスタンドケースが登場しました。

仕様【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可材質TPU、PET、アルミ合金、磁石チャコールブラック質量(g)43寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×76×17
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする