曜日別特売
CP96SL100-160C CP Series(CP96SL100) SMC 37752593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96SL100)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)160
ロッド(-) 片ロッド
内容量1個注文コード37752593品番CP96SL100-160C
参考基準価格(税別)¥31,350販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッドストローク(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする