曜日別特売
CP96SL100-900-XB6 CP Series(CP96SL100) SMC 37752618

CP Series(CP96SL100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)900
ロッド(-) 片ロッド
内容量1個注文コード37752618品番CP96SL100-900-XB6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,750
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッドストローク(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする