※代表画像
岩田製作所
ウレタンダンパー ノーマルタイプ
(1件のレビュー)
内径B(Φmm)
5
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
14
14
16
18
20
26
28
32
42
49
59
72
75
79
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37754141
品番
D05A9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
5
外径D(Φmm)
14
質量(g)
1
硬度
ショアA90(ダンパー)
厚さt(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応