D45A9 ウレタンダンパー ノーマルタイプ 岩田製作所 37754263

※代表画像

D45A9 ウレタンダンパー ノーマルタイプ 岩田製作所 37754263
D45A9 ウレタンダンパー ノーマルタイプ 岩田製作所 37754263
D45A9 ウレタンダンパー ノーマルタイプ 岩田製作所 37754263

ウレタンダンパー ノーマルタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)45
外径D(Φmm)75
内容量1個注文コード37754263品番D45A9
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
内径B(Φmm)45外径D(Φmm)75質量(g)16硬度ショアA90(ダンパー)厚さt(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37754175
2013-05-09
用途: 軸受

普通に良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする