曜日別特売
DSS12A7T ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所 37754561

※代表画像

DSS12A7T ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所 37754561
DSS12A7T ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所 37754561
DSS12A7T ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ 岩田製作所 37754561

ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)12
外径D(Φmm)35
寸法W(mm)3.8
内容量1個注文コード37754561品番DSS12A7T
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
内径B(Φmm)12外径D(Φmm)35寸法W(mm)3.8厚さt(mm)3種別セパレート質量(g)3硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする