曜日別特売
TMC-100MX+05CZA663+IT-020U デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757539

 

TMC-100MX+05CZA663+IT-020U デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757539
TMC-100MX+05CZA663+IT-020U デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757539
TMC-100MX+05CZA663+IT-020U デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757539

デジマチックネジマイクロ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)75~100注文コード37757539品番TMC-100MX+05CZA663+IT-020U
参考基準価格(税別)¥106,890販売価格(税込)¥116,380
販売価格(税別)
105,800

1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。
ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)

測定範囲(mm)75~100最小表示量(mm)0.001定圧装置あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする