曜日別特売
CQ2A100-15DZ-XB6 CQ Series(CQ2A100) SMC 37760975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A100)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rcタイプ(-) 空気圧タイプ注文コード37760975品番CQ2A100-15DZ-XB6
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする