曜日別特売
ID-C0550NXB+06AGL011+IT-007R デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37762290

ID-C0550NXB+06AGL011+IT-007R デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37762290
ID-C0550NXB+06AGL011+IT-007R デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37762290
ID-C0550NXB+06AGL011+IT-007R デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37762290

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セットID-C0550NXB+06AGL011+IT-007R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は測定範囲・測定力・電源など108種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
50.8
測定力(N)
2.3以下
電源
リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
注文コード
37762290
品番
ID-C0550NXB+06AGL011+IT-007R
参考基準価格(税別)¥106,060販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

測定範囲(mm)
50.8
電源
リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)
測定力(N)
2.3以下
裏ぶた仕様
平
戻り誤差(mm)
0.002
表示
7桁LCD、符号、アナログバー
最大応答速度
無制限
繰返し精密度(mm)
0.002
全測定範囲行き指示誤差(mm)
0.005
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする