曜日別特売
CQ2A16-5T-XC6 CQ Series(CQ2A16) SMC 37764037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A16)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5作動方式(T) 単動 : 引込み注文コード37764037品番CQ2A16-5T-XC6
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動 : 引込み仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り材質(-XC6) 材質ステンレス (ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)ストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)取付ボルト(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする