ACM-50MX+05CZA662+IT-020U デジマチックユニマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37764995

 

ACM-50MX+05CZA662+IT-020U デジマチックユニマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37764995
ACM-50MX+05CZA662+IT-020U デジマチックユニマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37764995
ACM-50MX+05CZA662+IT-020U デジマチックユニマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37764995

デジマチックユニマイクロ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)25~50注文コード37764995品番ACM-50MX+05CZA662+IT-020U
参考基準価格(税別)¥73,160販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。
ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。

測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001定圧装置あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする