曜日別特売
MHD-50MB+959150+IT-020U+937179T デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768215

MHD-50MB+959150+IT-020U+937179T デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768215
MHD-50MB+959150+IT-020U+937179T デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768215
MHD-50MB+959150+IT-020U+937179T デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768215
MHD-50MB+959150+IT-020U+937179T デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768215

デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37768215品番MHD-50MB+959150+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥129,420販売価格(税込)¥139,480
販売価格(税別)
126,800

デジタル表示・出力付。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ器差±3ステム形状ストレートスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約1.8年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする