曜日別特売
CPM30-75MX+05CZA662+IT-020U デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768337

 

CPM30-75MX+05CZA662+IT-020U デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768337
CPM30-75MX+05CZA662+IT-020U デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768337
CPM30-75MX+05CZA662+IT-020U デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37768337

デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)50~75先端角度30°注文コード37768337品番CPM30-75MX+05CZA662+IT-020U
参考基準価格(税別)¥70,360販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。

測定範囲(mm)50~75最小表示量(mm)0.001先端角度30°定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする