CQ2A32TF-10DZ CQ Series(CQ2A32TF) SMC 37769165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A32TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G注文コード37769165品番CQ2A32TF-10DZ
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする