曜日別特売
CQ2A32TN-10DZ-XC2 CQ Series(CQ2A32TN) SMC 37770416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A32TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT注文コード37770416品番CQ2A32TN-10DZ-XC2
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする