CQ2A32TN-12DCZ CQ Series(CQ2A32TN) SMC 37770486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A32TN)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT注文コード37770486品番CQ2A32TN-12DCZ
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする