CQ2A40-6DMZ CQ Series(CQ2A40) SMC 37770933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A40)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)6作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc注文コード37770933品番CQ2A40-6DMZ
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)6タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする