※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2A40)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
23
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37771003
品番
CQ2A40-23DZ
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
23
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード