CQ2A40-32DMZ CQ Series(CQ2A40) SMC 37771238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A40)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc注文コード37771238品番CQ2A40-32DMZ
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする