※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2A40TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
6
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
注文コード
37773758
品番
CQ2A40TF-6DZ
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・タイプ
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
6
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード