曜日別特売
CQ2A40TF-5DCZ CQ Series(CQ2A40TF) SMC 37773828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2A40TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ注文コード37773828品番CQ2A40TF-5DCZ
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする