三木プーリ
ヘリカルカップリング Aモデル
ACRM-100-6-6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・全長L
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
6
軸穴径d2(Φmm)
6
全長L(mm)
31.8
注文コード
37776426
品番
ACRM-100-6-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
寸法A(mm)
7.9
寸法C(mm)
3.8
外径D(Φmm)
25.4
軸穴径d1(Φmm)
6
軸穴径d2(Φmm)
6
全長L(mm)
31.8
許容トルク(N・m)
3.2
常用トルク(N・m)
1.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
質量(kg)
0.035
材質(本体)
高力アルミ合金(7075材相当品)
種類
スリットタイプ
ねじ径M
M3
締付トルク(N・m)
1.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.60×10
-6
結合方式
クランピング
許容偏角(°)
5
ねじりばね定数(N・m/rad)
14.3
軸方向変位(mm)
±0.25
許容偏心(mm)
0.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37776426
ACRM-100-6-6
07228602
ACRM-100(6-6)
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました。